FESTO Air cylinder DSBC series

Sebelum PPN:
Rp13.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Festo ISO cylinder DSBC - 63-25-D3-PPVA-N3 with self-adjusting pneumatic end position cushioning. Stroke: 25 mm, piston diameter: 63 mmStroke: 25 mm Piston diameter: 63 mm Piston rod thread M16x1.5 Cushioning: PPV ( PPV )
Feature
Specification
*Stroke: 25mm*Bore: 63mm*Action: Double*Manufacturer series: DSBC*Code number: 202-1047

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan