FESTO Air cylinder DSBC series

Sebelum PPN:
Rp11.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Festo ISO cylinder DSBC - 50-25-D3-PPSA-N3 has self-adjusting pneumatic end position cushioning. It uses a stroke of 25 mm, a piston diameter of 50 mm and a piston rod thread M16x1.5. Stroke: 25 mm Piston diameter: 50 mm Piston rod thread M16x1.5 Cushioning
Feature
Specification
*Stroke: 25mm*Bore: 50mm*Action: Double*Manufacturer series: DSBC*Code number: 202-1004

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan