FESTO Air cylinder DSBC series

Sebelum PPN:
Rp13.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Festo ISO cylinder DSBC - 50-160-D3-PPVA-N3 with adjustable cushion on both ends. This product has a stroke of 160 mm, piston diameter 50 mm, piston rod thread M16x1.5 and cushion. Stroke 160 mm Piston diameter: 50 mm Piston rod thread M16x
Feature
Specification
*Stroke: 160mm*Bore: 50mm*Action: Double*Manufacturer series: DSBC*Code number: 202-1200

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan