FESTO Air cylinder DSBC series

Sebelum PPN:
Rp35.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Festo ISO cylinder DSBC - 125-80 - PPVA-N3 with adjustable cushioning. on both ends. Stroke 80 mm, piston diameter 125 mm, piston rod thread M27x2, cushioned. Stroke is 80 mm Piston diameter: 125 mm Piston rod thread M27x2 Cushioning. PPV (
Feature
Specification
*Stroke: 80mm*Bore: 125mm*Action: Double*Manufacturer series: DSBC*Code number: 202-1181

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan