FESTO Air cylinder DSBC series

Sebelum PPN:
Rp12.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

Festo ISO cylinder DSBC - 50-125-D3-PPVA-N3 with adjustable cushioning on both ends. Stroke 125 mm, piston diameter 50 mm. Stroke 125 mm Piston diameter: 50 mm Piston rod thread M16x1.5 Cushioning: PPV ( PPV )
Feature
Specification
*Stroke: 125mm*Bore: 50mm*Action: Double*Manufacturer series: DSBC*Code number: 202-1075

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan