FESTO Air cylinder DSBC series

Sebelum PPN:
Rp37.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

Festo ISO cylinder DSBC - 125-200 - PPVA-N3 with adjustable cushioning. on both ends. stroke 200 mm, piston diameter 125 mm, piston rod thread M27x2, cushioned. stroke is 200 mm piston diameter: 125 mm piston rod thread M27x2 cushioning. PPV ( PPV )
Feature
Specification
*Stroke: 200mm*Bore: 125mm*Action: Double*Manufacturer series: DSBC*Code number: 202-1199

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan