FESTO Air cylinder DSBC series

Sebelum PPN:
Rp28.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

Festo ISO cylinder DSC-100-500-PPSA-N3 with self-adjusting pneumatic end position cushion. Stroke 500 mm, piston diameter 100 mm. Stroke is 500 mm Piston diameter: 100 mm Piston rod thread M20x1.5, cushion. PPS
Feature
Specification
*Stroke: 500mm*Bore: 100mm*Action: Double*Manufacturer series: DSBC*Code number: 202-1106

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan