FESTO Air cylinder DSBC series

Sebelum PPN:
Rp9.199.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

Festo ISO cylinder DSBC - 32-20-D3-PPSA-N3 with self-adjusting pneumatic end position cushioning. Stroke 20 mm, piston diameter 32 mm, piston rod thread M10x1,25, cushioned. pps: Stroke: 20 mm Piston diameter: 32 mm Piston rod thread M10x1,25 Cushioning: PPS
Feature
Specification
*Stroke: 20mm*Bore: 32mm*Action: Double*Manufacturer series: DSBC*Code number: 202-1183

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan