FESTO Air cylinder DSBC series

Sebelum PPN:
Rp14.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

Festo ISO cylinder DSBC - 63-100-D3-PPSA-N3 with self-adjusting pneumatic end position cushioning. It has a stroke of 100 mm, a piston diameter of 63 mm and a piston rod thread M16x1.5. The stroke is 100 mm Piston diameter: 63 mm Piston rod thread M16x1.5 Cushioning: PPS
Feature
Specification
*Stroke: 100mm*Bore: 63mm*Action: Double*Manufacturer series: DSBC*Code number: 202-1144

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan