FESTO Air cylinder DSBC series

Sebelum PPN:
Rp15.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

Festo ISO cylinder DSBC - 63-160-D3-PPSA-N3 has self-adjusting pneumatic end position cushioning. It has a stroke of 160 mm, piston diameter 63 mm, piston rod thread M16x1.5 and cushioning. pps:. Stroke: 160 mm Piston diameter: 63 mm Piston rod thread M16x1.5 Cushioning: PPS
Feature
Specification
*Stroke: 160mm*Bore: 63mm*Action: Double*Manufacturer series: DSBC*Code number: 202-1160

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan