FESTO Air cylinder DSBC series

Sebelum PPN:
Rp25.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Festo ISO cylinder DSBC - 100-250-PPSA-N3 with self-adjusting pneumatic end position cushioning. This product has a stroke of 250 mm, piston diameter of 100 mm, piston rod thread M20x1.5 and cushioning. pps:. Stroke: 250 mm Piston diameter: 100 mm Piston rod thread M20x1.5 Cushioning: PPS
Feature
Specification
*Stroke: 250mm*Bore: 100mm*Action: Double*Manufacturer series: DSBC*Code number: 202-1177

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan