FESTO Air cylinder DSBC series

Sebelum PPN:
Rp15.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Festo ISO cylinder DSBC - 63-200 - D3 - PPVA-N3 has adjustable cushioning on both ends. Stroke is 200 mm, piston diameter is 63 mm Stroke is 200 mm Piston diameter: 63 mm Piston rod thread M16x1.5 Cushioning: PPV ( PPV )
Feature
Specification
*Stroke: 200mm*Bore: 63mm*Action: Double*Manufacturer series: DSBC*Code number: 202-1067

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan