Spesifikasi
| Frequency (Hz) | 50 |
|---|---|
| Material | Stainless Steel 304 |
| Power (W) | 35 |
| Power Input (V) | AC 220 - 240 |
| Time Setting (minute) | 0 - 10 |
| Ultrasonic Frequency (kHz) | 40 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Membersihkan aneka perhiasan kini bisa dilakukan sendiri di rumah menggunakan mesin pembersih ultrasonic dari Taffware. Menggunakan teknologi ultrasonic, alat ini dapat membersihkan debu dan kotoran yang menempel pada perhiasan dengan maksimal. Anda juga dapat menggunakan alat ini untuk membersihkan kacamata, jam tangan, lensa, dan objek kecil lainnya.
Peringatan
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini: 1 x Taffware Mesin Pembersih Perhiasan Ultrasonic Cleaner 35W 800ml - GA008
1 x Kabel Daya EU Plug
1 x Wadah Saringan
1 x Saringan Bulat
1 x Sekat Plastik
1 x Penutup
1 x Panduan Pengggunaan
Fitur
Teknologi Ultrasonic 40 KHzTaffware membekali produknya dengan teknologi ultrasonic yang maksimal membersihkan perhiasan dan aksesori. Teknologi ini menghasilkan getaran nano berfrekuensi 40 KHz yang efektif untuk membersihkan kotoran, debu, noda, hingga bakteri yang menempel pada perhiasan. Gunakan mesin pembersih ultrasonic ini dengan cairan pembersih khusus untuk hasil terbaik.
Panel Kontrol Digital
Bagian depan mesin pembersih ultrasonic ini memiliki panel kontrol digital yang memudahkan Anda menyalakan dan mengatur mode penggunaan. Gunakan panel ini untuk mengatur timer penggunaan. Panel ini juga menampilkan informasi durasi dan suhu bagian dalam selama mesin digunakan.
Alas Anti Slip
Memanfaatkan getaran untuk membersihkan kotoran, sudah pasti alat ini akan bergetar saat dinyalakan. Namun, Anda tidak perlu khawatir alat akan bergeser atau jatuh karena bagian bawahnya sudah dilengkapi dengan alas anti slip yang terbuat dari karet. Jadi alat pembersih perhiasan ultrasonic akan tetap stabil di posisinya.
Satu Produk untuk Semua
Ingin membuat produk yang bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan, Taffware menghadirkan produknya dengan kapasitas 800 ml. Meski compact, Anda tetap bisa menggunakan alat ini untuk membersihkan berbagai barang, mulai dari perhiasan, aksesori, hingga alat perkakas yang terbuat dari metal, seperti, obeng, kunci inggris, dan banyak lainnya.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/psP117664928-2.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
