VICTORINOX Fisherman (Pisau Lipat Multifungsi)

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Dimensions (Length L x Width W x Height H) (mm)91x26.5x19.5
Mass (g)97

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A type with scales, etc.
Don't forget one for fishing in the sea or river.
The fish mark on the handle is a landmark.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan