New-Era Standard micro cylinder, inner diameter Φ6MM, stroke 65MM, double acting standard type, no magnet, CA03R-6-ND-65 series

Sebelum PPN:
Rp769.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number68-1105-44

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Standard micro cylinder, double acting type.
Feature
Specification
*Stroke (mm): 65 *Tube inner diameter (DIA): 6 *Material/Finish: Body: Aluminum alloy *Code number: 406-4260

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan