New-Era Standard Micro Cylinder, Inner Diameter Φ16mm, Stroke 85mm, Single-Acting Extrusion Type, Horizontal Piping Direction, CS03R-16-NFS-85-P Series

Sebelum PPN:
Rp1.199.900 - Rp2.199.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is the basic type of standard micro cylinder single action push type.
Feature
Specification
*Stroke (mm): 85 *Tube inner diameter (DIA): 16 *Lead wire length (m): 1 *Material/Finish: Body: Aluminum *Code number: 407-2015

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan