New-Era Standard Micro Cylinder, Inner Diameter Φ16mm, Stroke 85mm, Extruded Single-Acting Clevis Type, CS03R-16-PFS-85 Series

Sebelum PPN:
Rp1.299.900 - Rp2.299.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is a standard micro cylinder extrusion single-acting clevis type.
Feature
Specification
*Stroke (mm): 85 *Tube inner diameter (DIA): 16 *Lead wire length (m): 3 *Material/Finish: Body: Aluminum alloy *Code number: 407-9756

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan