New-Era Standard micro cylinder, inner diameter Φ16MM, stroke 70MM, double acting standard type, no magnet, CA03R-16-ND-70 series

Sebelum PPN:
Rp879.900 - Rp949.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Standard micro cylinder, double acting type.
Feature
Specification
*Stroke (mm): 70 *Tube inner diameter (DIA): 16 *Material/Finish: Body: Aluminum alloy *Code number: 406-7388

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan