New-Era Standard micro cylinder, inner diameter Φ16mm, stroke 180mm, double-acting clevis type, CS03R-16-PD-180 series

Sebelum PPN:
Rp1.499.900 - Rp3.499.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Standard micro cylinder double acting clevis type.
Feature
Specification
*Stroke (mm): 180 *Tube inner diameter (DIA): 16 *Lead wire length (m): 1 *Material/Finish: Body: Aluminum alloy *Code number: 407-1477

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan