New-Era Standard micro cylinder, inner diameter Φ16mm, stroke 155mm, double-acting standard type, piping direction horizontal, CS03R-16-ND-155-P series

Sebelum PPN:
Rp1.299.900 - Rp3.399.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Standard micro cylinder, double acting type.
Feature
Specification
*Stroke (mm): 155*Tube inner diameter (DIA): 16*Lead wire length (m): 1*Material/Finish: Body: Aluminum alloy*Code number: 407-5393

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan