New-Era Standard micro cylinder, inner diameter Φ16MM, stroke 130MM, double acting standard type, no magnet, CA03R-16-ND-130 series

Sebelum PPN:
Rp1.099.900 - Rp1.199.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Standard micro cylinder, double acting type.
Feature
Specification
*Stroke (mm): 130*Tube inner diameter (DIA): 16*Material/Finish: Body: Aluminum alloy*Code number: 406-8922

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan