New-Era Standard Micro Cylinder, Inner Diameter Φ16mm, Stroke 120mm, Extruded Single-Acting Clevis Type, CS03R-16-PFS-120 Series

Sebelum PPN:
Rp1.399.900 - Rp2.399.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is a standard micro cylinder extrusion single-acting clevis type.
Feature
Specification
*Stroke (mm): 120*Tube inner diameter (DIA): 16*Lead wire length (m): 1*Material/Finish: Body: Aluminum alloy*Code number: 407-8134

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan