New-Era Standard micro cylinder, inner diameter Φ10MM, stroke 85MM, double acting standard type, no magnet, CA03R-10-ND-85 series

Sebelum PPN:
Rp829.900 - Rp899.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Standard micro cylinder, double acting type.
Feature
Specification
*Stroke (mm): 85 *Tube inner diameter (DIA): 10 *Material/Finish: Body: Aluminum alloy *Code number: 406-7337

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan