New-Era Standard Micro Cylinder, Inner Diameter Φ10mm, Stroke 70mm, Double-Acting Standard Type, Horizontal Piping Direction, CS03R-10-ND-70-P Series

Sebelum PPN:
Rp889.900 - Rp2.899.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Standard micro cylinder, double acting type.
Feature
Specification
*Stroke (mm): 70 *Tube inner diameter (DIA): 10 *Lead wire length (m): 1 *Material/Finish: Body: Aluminum alloy *Code number: 406-2953

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan