New-Era Standard micro cylinder, inner diameter Φ10MM, stroke 145MM, double acting standard type, no magnet, CA03R-10-ND-145 series

Sebelum PPN:
Rp939.900 - Rp1.099.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Standard micro cylinder, double acting type.
Feature
Specification
*Stroke (mm): 145 *Tube inner diameter (DIA): 10 *Material/Finish: Body: Aluminum alloy *Code number: 406-7377

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan