FESTO Pneumatic profile cylinder DSBF series Bore: 63mm Stroke: 50mm

Sebelum PPN:
Rp15.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7994-50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Festo DSBF series ISO double-acting cylinders with self-adjusting air cushions at either end of the proximity sensor. Stroke 50 mm, piston diameter 63 mm. Piston rod thread: M16x1.5 Assembly position: any Maximum operating pressure =12 bar
Feature
Specification
*Stroke: 50mm*Bore: 63mm*Manufacturer series: DSBF*Code number: 203-9743

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan