FESTO Pneumatic profile cylinder DSBF series Bore: 125mm Stroke: 320mm

Sebelum PPN:
Rp55.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-8001-34

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Festo DSBF series ISO double acting cylinders with self-adjusting air cushions at either end of the proximity sensor. Stroke 320 mm, piston diameter 125 mm. Piston rod thread: M27x1.5 Assembly position: any Maximum operating pressure =12 bar
Feature
Specification
*Stroke: 320mm*Bore: 125mm*Manufacturer series: DSBF*Code number: 203-9714

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan