FESTO Pneumatic profile cylinder DSBF series Bore: 125mm Stroke: 200mm

Sebelum PPN:
Rp52.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-8014-03

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Festo DSBF series ISO double acting cylinders with adjustable air cushion at either end of the proximity sensor. Stroke 200 mm, piston diameter 125 mm. Piston rod thread: M27x2 Assembly position: any Maximum operating pressure =12 bar
Feature
Specification
*Stroke: 200mm*Bore: 125mm*Manufacturer series: DSBF*Code number: 203-9708

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan