FESTO Pneumatic profile cylinder DSBF series Bore: 100mm Stroke: 320mm

Sebelum PPN:
Rp32.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7962-90

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

Festo DSBF series ISO double acting cylinders feature self-adjusting air cushions at either end of the proximity sensor. Stroke 320 mm, piston diameter 100 mm. Piston rod thread: M20 x 1.5 Assembly position: any Maximum operating pressure =12 bar
Feature
Specification
*Stroke: 320mm*Bore: 100mm*Manufacturer series: DSBF*Code number: 203-9688

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan