New-Era Mini rotor RS01 series Built-in air cushion

Sebelum PPN:
Rp7.299.900 - Rp17.999.900
Spesifikasi
CushioningAir cushion
Operating Pressure Range (MPa)0.1~0.7
Operating Temperature Range (°C)0 to 60 (no freezing)
Piping DiameterM5x0.8
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Suitable fluidAir
TypeRotary cylinder
Type of ActingDouble acting
Withstand Pressure (MPa)1.05

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan