FESTO Manual valve G 1/2

Sebelum PPN:
Rp14.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-8024-95

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Festo clevis feet are available in sizes 100 to 100. Medium ambient temperature: -40 to 150°C. Product weight is 1234 g.
Feature
Specification
*Function: 2/2*Connection port screw: G 1/2*Thread size: 1/2*Thread standard: G*Manufacturer series: MS*Code number: 202-2517

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan