FESTO Guide cylinder DGST DGST series

Sebelum PPN:
Rp58.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-8012-48

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Festo DGST series mini slide double acting actuators feature self-adjusting shock absorbers at both ends and end position adjustable with proximity sensors. Actuator adjustable end position range/front length 15.9mm, rear length 16.2mm. Piston diameter: 16mm Drive unit operating mode: yoke
Feature
Specification
*Manufacturer series: DGST.(DGST*Operation: Double*Bore: 16mm*Stroke: 100mm*Maximum operating pressure: 8 bar*Model number (P): 8085180*Code number: 203-9484

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan