FESTO Air cylinder DSBF DSBF series

Sebelum PPN:
Rp16.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-8025-12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Festo ISO cylinder DSBF-C-63-100-PPSA-N3-R has a stroke of 100 mm, a piston diameter of 63 mm and cushioning. PPS:, according to Festo ISO15552. The stroke is 100 mm Piston diameter: 63 mm Cushioning. PPS
Feature
Specification
*Stroke: 100mm*Bore: 63mm*Action: Double*Manufacturer series: DSBF*Code number: 202-1175

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan