FESTO Air cylinder DSBF DSBF series

Sebelum PPN:
Rp29.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-8018-75

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Festo ISO DSBF-C-100-125-PPVA-N3-R has self-adjusting pneumatic end position cushioning. It has a stroke of 125 mm and a piston diameter of 100 mm. It has a stroke of 125 mm Piston diameter: 100 mm Cushioning: PPV ( PPV )
Feature
Specification
*Stroke: 125mm*Bore: 100mm*Action: Double*Manufacturer series: DSBF*Code number: 202-1020

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan