FESTO Air cylinder DSBF DSBF series

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-8021-56

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Festo ISO cylinder DSBF-C-32-40- PPVA-N3-R has adjustable cushioning on both ends. Stroke: 40 mm, piston diameter: 32 mmStroke: 40 mm Piston diameter: 32 mm Cushioning: PPV ( PPV )
Feature
Specification
*Stroke: 40mm*Bore: 32mm*Action: Double*Manufacturer series: DSBF*Code number: 202-1103

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan