FESTO Air cylinder DSBF DSBF series

Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-8023-21

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Festo ISO cylinder DSBF-C-50-PPVA-N3-R has a stroke of 50 mm, a piston diameter of 50 mm and cushioning. It complies with Festo ISO15552. The stroke is 50 mm Piston diameter: 50 mm Cushioning: PPV ( PPV )
Feature
Specification
*Stroke: 50mm*Bore: 50mm*Action: Double*Manufacturer series: DSBF*Code number: 202-1149

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan