FESTO Air cylinder DSBF DSBF series

Sebelum PPN:
Rp16.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-8032-24

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Festo ISO cylinder DSBF-C-63-50-PPVA-N3-R has self-adjusting pneumatic end position cushioning. Stroke 50 mm, piston diameter 63 mm. This product has air cushioning. Adjustable at both ends. Stroke 50 mm Piston diameter: 63 mm Cushioning: PPV ( PPV )
Feature
Specification
*Stroke: 50mm*Bore: 63mm*Action: Double*Manufacturer series: DSBF*Code number: 202-1028

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan