FESTO Air cylinder DSBF DSBF series

Sebelum PPN:
Rp24.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-8020-25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Festo ISO cylinder DSBF-C-250-PPVA-N3-R has a stroke of 250 mm, a piston diameter of 80 mm and cushioning. PPV ( PPV ). Complies with Festo ISO15552. Stroke: 250 mm Piston diameter: 80 mm Cushioning. PPV ( PPV )
Feature
Specification
*Stroke: 250mm*Bore: 80mm*Action: Double*Manufacturer series: DSBF*Code number: 202-1140

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan