FESTO Air cylinder DSBF DSBF series

Sebelum PPN:
Rp14.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-8026-64

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Festo ISO cylinder DSBF-C-50-2200-PPSA-N3-R has self-adjusting pneumatic end position cushioning. The stroke is 200 mm and the piston diameter is 50 mm. The stroke is 200 mm Piston diameter: 50 mm Cushioning: PPS
Feature
Specification
*Stroke: 200mm*Bore: 50mm*Action: Double*Manufacturer series: DSBF*Code number: 202-1092

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan