FESTO Air cylinder DSBF DSBF series

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-8024-41

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Festo ISO cylinder DSBF-C-40-80-PPVA-N3-R has a stroke of 80 mm, a piston diameter of 40 mm and cushioning. PPV ( PPV ). It is in accordance with Festo ISO15552. The stroke is 80 mm Piston diameter: 40 mm Cushioning. PPV ( PPV )
Feature
Specification
*Stroke: 80mm*Bore: 40mm*Action: Double*Manufacturer series: DSBF*Code number: 202-1116

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan