FESTO Air cylinder DSBF DSBF series

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-8033-43

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Festo ISO cylinder DSBF-C-32-50-PPVA-N3-R has self-adjusting pneumatic end position cushioning. Stroke: 50 mm, piston diameter: 32 mm. Stroke: 50 mm Piston diameter: 32 mm Cushioning: PPV ( PPV )
Feature
Specification
*Stroke: 50mm*Bore: 32mm*Action: Double*Manufacturer series: DSBF*Code number: 202-1089

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan