FESTO Air cylinder DSBF DSBF series

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-8027-60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Festo ISO cylinder DSBF-C-25-PPSA-N3-R has a stroke of 25 mm, a piston diameter of 40 mm and cushioning. PPS. Complies with Festo ISO15552. Stroke: 25 mm Piston diameter: 40 mm Cushioning. PPS
Feature
Specification
*Stroke: 25mm*Bore: 40mm*Action: Double*Manufacturer series: DSBF*Code number: 202-1136

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan