FESTO Air cylinder DSBF DSBF series

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-8022-23

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Festo ISO cylinder DSBF-C-40-125-PPVA-N3-R has a stroke of 125 mm, a piston diameter of 40 mm and cushioning. Complies with Festo ISO15552. Stroke: 125 mm Piston diameter: 40 mm Cushioning: PPV ( PPV )
Feature
Specification
*Stroke: 125mm*Bore: 40mm*Action: Double*Manufacturer series: DSBF*Code number: 202-1147

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan