FESTO Air cylinder DSBF DSBF series

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-8034-98

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Festo ISO cylinder DSBF-C-32-80-PPSA-N3-R has self-adjusting pneumatic end position cushioning. Stroke: 80 mm, piston diameter: 32 mmStroke is 80 mm Piston diameter: 32 mmCushioning: PPS
Feature
Specification
*Stroke: 80mm*Bore: 32mm*Action: Double*Manufacturer series: DSBF*Code number: 202-1072

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan