FESTO Air cylinder DSBF DSBF series

Sebelum PPN:
Rp30.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-8037-98

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

Festo ISO cylinder DSBF-C-250-PPSA-N3-R with self-adjusting pneumatic end position cushioning. Stroke: 250 mm, Piston diameter: 100 mm Stroke: 250 mm Piston diameter: 100 mm Cushioning: PPS
Feature
Specification
*Stroke: 250mm*Bore: 100mm*Action: Double*Manufacturer series: DSBF*Code number: 202-1007

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan