FESTO Air cylinder DSBF DSBF series

Sebelum PPN:
Rp16.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-8030-95

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

Festo ISO cylinder DSBF-C-63-100-PPVA-N3-R has a stroke of 100 mm, a piston diameter of 63 mm and cushioning. PPV ( PPV ). It is in accordance with Festo ISO15552. The stroke is 100 mm Piston diameter: 63 mm Cushioning. PPV ( PPV )
Feature
Specification
*Stroke: 100mm*Bore: 63mm*Action: Double*Manufacturer series: DSBF*Code number: 202-1130

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan