FESTO Air cylinder DSBF DSBF series

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-8037-28

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

Festo ISO cylinder DSBF-C-32-25-PPSA-N3-R has a stroke of 25 mm, a piston diameter of 32 mm and a cushion. PPS:, according to Festo ISO15552. Stroke: 25 mm Piston diameter: 32 mm Cushioning. PPS
Feature
Specification
*Stroke: 25mm*Bore: 32mm*Action: Double*Manufacturer series: DSBF*Code number: 202-1146

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan