FESTO Air cylinder DSBC series

Sebelum PPN:
Rp16.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-8029-74

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Festo ISO cylinder DSC-80-30-PPSA-N3 with self-adjusting pneumatic end position cushioning. The stroke is 30 mm and the piston diameter is 80 mm. The stroke is 30 mm Piston diameter: 80 mm Piston rod thread: M20x1.5 Cushioning: PPS.
Feature
Specification
*Stroke: 30mm*Bore: 80mm*Action: Double*Manufacturer series: DSBC*Code number: 202-1070

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan