FESTO Air cylinder DSBC series

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-8034-29

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Festo ISO cylinder DSBC - 50-D3-PPSA-N3 has self-adjusting pneumatic end position cushioning. Stroke: 50 mm, piston diameter: 32 mm. Stroke: 50 mm Piston diameter: 50 mm Piston rod thread: M16x1.5 Cushioning: PPS
Feature
Specification
*Stroke: 50mm*Bore: 50mm*Action: Double*Manufacturer series: DSBC*Code number: 202-1099

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan