Double Thunders Mata Potong Circular

Sebelum PPN:
Rp14.900 - Rp1.499.900
Spesifikasi
Blade Diameter (mm)105
Bore Size (mm)20/16
Maximum Speed (rpm)13.000
Size (inch)4
Size (mm)100
Teeth72 Carbide teeth
Thickness (mm)1.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan